VESTIL CRAD-75 egymásra rakható rúdbölcső, 7500 Lb. Kapacitás, 26 hüvelyk hosszúság | AG7PPM

VESTIL CRAD-75 egymásra rakható rúdbölcső, 7500 Lb. Kapacitás, 26 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG7PPM Modell: CRAD-75

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€275.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBárbölcső
Kapacitás7,500 lbs.
színekKék
Mélység26 "
Keret anyagAcél
Magasság24 "
Belső magasság20 1 / 2 "
Belső hossza22 "
Belső szélesség12 "
Hossz26 "
Terhelhetőség3750 lbs.
AnyagAcél
Max. Kapacitásszint3750 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Távolságok száma1
Egységes kapacitás3750 lbs.
Súly kapacitás7500 lbs.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségTávolságok számaÁr
VESTIL CRAD-25 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk hosszúság | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.1€192.77
VESTIL CRAD-25-30 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk hosszúság | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.2€744.74
VESTIL CRAD-25-44 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 44 hüvelyk hosszúság | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.3€961.28
VESTIL CRAD-25-58 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 58 hüvelyk hosszúság | AG7PPH CRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.4€1,136.41
VESTIL CRAD-25-72 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk hosszúság | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.5€1,110.90
ajánlatkérés
VESTIL CRAD-37 egymásra rakható rúdbölcső, 3700 Lb. Kapacitás, 19 hüvelyk hosszúság | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.1€190.48
VESTIL CRAD-56 egymásra rakható rúdbölcső, 5600 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk hosszúság | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.1€214.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CRAD-75 egymásra rakható rúdbölcső, 7500 Lb. Kapacitás, 26 hüvelyk hosszúság
€275.35 /Mértékegység