BELL & GOSSETT BE9033S Keringető szivattyú 2 LE 45 Minimum PSI 60 Hz | AH4KAM 34TK66

BELL & GOSSETT BE9033S keringtető szivattyú 2 LE 45 Minimum PSI 60 Hz

Raktáron
Tétel: AH4KAM Típus: BE9033SKereszthivatkozás: 34TK66

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,573.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
erősítők10.7 - 9.8 / 19.6
Ház anyagaBronz
HP2
Járókerék anyagaASTM
Bemeneti / kimeneti méret2"
Fázis1
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)38.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPBemeneti / kimeneti méretFázisFeszültségÁr
BELL & GOSSETT BE9001S Keringető szivattyú 1/4 LE 19 Minimum PSI | AH4JZG 34TK38 BE9001S5.8/2.8-tól 2.9-ig1/41"1115 / 208-230€8,112.75
BELL & GOSSETT BE9002S keringetőszivattyú 1/3 LE 25 minimális PSI | AH4JZH 34TK39 BE9002S7.5/3.6-tól 3.8-ig1/31"1115 / 208-230€8,450.05
BELL & GOSSETT BE9003S keringetőszivattyú 1 / 2HP mechanikus tömítés | AH4JZJ 34TK40 BE9003S8.9/4.4-tól 4.5-ig1/21"1115 / 208-230€8,377.58
BELL & GOSSETT BE9006S keringetőszivattyú Mechanicl Seal 28 Minimum PSI | AH4JZM 34TK43 BE9006S8.9/4.4-tól 4.5-ig1/21.25 "1115 / 208-230€8,642.50
BELL & GOSSETT BE9007S keringetőszivattyú 1/4 LE 16 minimális PSI | AH4JZN 34TK44 BE9007S5.8/2.8-tól 2.9-ig1/41.5 "1115 / 208-230€8,988.68
BELL & GOSSETT BE9008S keringetőszivattyú 1/3 LE 19 Minimális PSI | AH4JZP 34TK45 BE9008S7.5/3.6-tól 3.8-ig1/31.5 "1115 / 208-230€9,099.28
BELL & GOSSETT BE9009S Keringető szivattyú 1/2LE 26 Minimum PSI 60Hz | AH4JZQ 34TK46 BE9009S8.9/4.4-tól 4.5-ig1/21.5 "1115 / 208-230€9,039.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT BE9033S keringtető szivattyú 2 LE 45 Minimum PSI 60 Hz
€11,573.08 /Mértékegység