BELL & GOSSETT Be604S In Line centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/4 LE, bronz | CD3LRJ 422W59

BELL & GOSSETT Be604S soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/4 LE, bronz

Raktáron
Tétel: CD3LRJ Modell: Be604SKereszthivatkozás: 422W59

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,338.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők2.8 / 1.5-1.4
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head36 gpm @ 16 láb
TeljesítésCSA, NSF-372
csatlakozás típusaKarima
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió11 "
Magasság11 "
Ház anyagaBronz
HP1/4
Járókerék anyagaBronz
Bemeneti / kimeneti méret1.25 "
Hossz19.88 "
Hurok konfigurálásaZárva
Max. GPM @ Fej55 gpm @ 11 láb
Max. Üzemi nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Mechanikus tömítésEPR / szén / szilícium-karbid
Min. GPM @ Fej10 gpm @ 19 láb
Sebességek száma1
Fázis1
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaForró víz keringtető szivattyú
RPM1750
Tengely anyagaAcél
Lekapcsol19 ft.
HővédelemIgen
Feszültség115/208 - 230 VAC
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.915

Termékváltozatok

TermékekModellMax. GPM @ FejerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMin. GPM @ FejFázisHővédelemFeszültségSzélességÁr
BELL & GOSSETT e601S 1/4 LE öntöttvas soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 láb2.8/1.426 gpm @ 16 láb10 gpm @ 18 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.5 "€3,462.12
BELL & GOSSETT e608T soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/2 LE öntöttvas | CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 láb2.1/1.152 gpm @ 20 láb15 gpm @ 24 láb3Nem208 - 230/460 VAC7.88 "€3,487.89
BELL & GOSSETT e611T soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 3/4 LE öntöttvas | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 láb2.7/1.485 gpm @ 21 láb25 gpm @ 24 láb3Nem208 - 230/460 VAC8"€3,660.77
BELL & GOSSETT Be608S In Line centrifugális melegvíz cirkulációs szivattyú, 1/2 LE, bronz | CD3LRK 422W60 Be608S80 gpm @ 13 láb5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 láb15 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.88 "€7,235.28
BELL & GOSSETT Be611S In Line centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 3/4 LE, bronz | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 láb7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 láb25 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC8"€7,214.26
BELL & GOSSETT Be610S In Line centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/2 LE, bronz | CD3LRM 422W64 Be610S120 gpm @ 9 láb5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 láb25 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC8"€7,282.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT Be604S soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/4 LE, bronz
€4,338.79 /Mértékegység