BELL & GOSSETT e611T soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 3/4 LE öntöttvas | CD3FWB 422W72

BELL & GOSSETT e611T soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 3/4 LE öntöttvas

Raktáron
Tétel: CD3FWB Típus: e611TKereszthivatkozás: 422W72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,660.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők2.7/1.4
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head85 gpm @ 21 láb
TeljesítésCSA, NSF-372
csatlakozás típusaKarima
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió11-1 / 2 "
Magasság11.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Járókerék anyagaBronz
Bemeneti / kimeneti méret2"
Hossz21.75 "
Hurok konfigurálásaZárva
Max. GPM @ Fej130 gpm @ 15 láb
Max. Üzemi nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Mechanikus tömítésEPR / szén / szilícium-karbid
Min. GPM @ Fej25 gpm @ 24 láb
Sebességek száma1
Fázis3
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaForró víz keringtető szivattyú
RPM1750
Tengely anyagaAcél
Lekapcsol24 ft.
HővédelemNem
Feszültség208 - 230/460 VAC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.665

Termékváltozatok

TermékekModellMax. GPM @ FejerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMin. GPM @ FejFázisHővédelemFeszültségSzélességÁr
BELL & GOSSETT e601S 1/4 LE öntöttvas soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 láb2.8/1.426 gpm @ 16 láb10 gpm @ 18 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.5 "€3,462.12
BELL & GOSSETT e608T soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/2 LE öntöttvas | CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 láb2.1/1.152 gpm @ 20 láb15 gpm @ 24 láb3Nem208 - 230/460 VAC7.88 "€3,487.89
BELL & GOSSETT Be604S In Line centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/4 LE, bronz | CD3LRJ 422W59 Be604S55 gpm @ 11 láb2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 láb10 gpm @ 19 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.5 "€4,338.79
BELL & GOSSETT Be608S In Line centrifugális melegvíz cirkulációs szivattyú, 1/2 LE, bronz | CD3LRK 422W60 Be608S80 gpm @ 13 láb5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 láb15 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.88 "€7,235.28
BELL & GOSSETT Be611S In Line centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 3/4 LE, bronz | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 láb7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 láb25 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC8"€7,214.26
BELL & GOSSETT Be610S In Line centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 1/2 LE, bronz | CD3LRM 422W64 Be610S120 gpm @ 9 láb5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 láb25 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC8"€7,282.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT e611T soros centrifugális melegvíz keringető szivattyú, 3/4 LE öntöttvas
€3,660.77 /Mértékegység