BELL & GOSSETT Forró víz keringtető szivattyúk


Szűrő
Compliance: CSA, NSF-372 , Csatlakozási stílus: Karima , Meghajtó típusa: Közvetlen , Járókerék anyaga: Bronz , Max. Üzemi nyomás: 175 psi , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Mechanikus tömítés: EPR / szén / szilícium-karbid , Sebességszám: 1 , Szivattyú típusa: Forró víz keringtető szivattyú , RPM: 1750 , Tengely anyaga: Acél
StílusModellMax. GPM @ FejerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMin. GPM @ FejFázisHővédelemFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
e601S
40 gpm @ 11 láb2.8/1.426 gpm @ 16 láb10 gpm @ 18 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.5 "€3,462.13
B
Be604S
55 gpm @ 11 láb2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 láb10 gpm @ 19 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.5 "€4,338.79
B
Be608S
80 gpm @ 13 láb5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 láb15 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC7.88 "€7,235.28
A
e608T
80 gpm @ 13 láb2.1/1.152 gpm @ 20 láb15 gpm @ 24 láb3Nem208 - 230/460 VAC7.88 "€3,487.89
B
Be610S
120 gpm @ 9 láb5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 láb25 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC8"€7,282.12
B
Be611S
130 gpm @ 15 láb7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 láb25 gpm @ 24 láb1Igen115/208 - 230 VAC8"€7,214.26
A
e611T
130 gpm @ 15 láb2.7/1.485 gpm @ 21 láb25 gpm @ 24 láb3Nem208 - 230/460 VAC8"€3,660.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?