Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT B7-12 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE9PXJ 6LFA3

BELL & GOSSETT B7-12 víznyomás-csökkentő szelep 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9PXJ Modell: B7-12Kereszthivatkozás: 6LFA3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€213.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaNPT
Magasság4 15 / 16 "
Hossz3"
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Csőméret3 / 4 "
Előre beállított nyomásbeállítások12 psi
Nyomásbeállítási tartomány10-25 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481100090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
BELL & GOSSETT FB-38 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE9PXK 6LFA4 FB-384 13 / 16 "3 1 / 16 "1 / 2 "€160.94
BELL & GOSSETT F-3 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE9PXL 6LFA5 F-36"6.437 "1 / 2 "€347.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT B7-12 víznyomás-csökkentő szelep 3/4 hüvelyk
€213.29 /Mértékegység