BELL & GOSSETT B1030S-3 Gőzcsapda Max működési Psi 30 3/4 In | AB9EVJ 2CMG5

BELL & GOSSETT B1030S-3 Gőzcsapda Max működési Psi 30 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB9EVJ Modell: B1030S-3Kereszthivatkozás: 2CMG5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)3/4
test anyagaÖntöttvas
Alsó PSI tartomány0 a 30
Max. Működő PSI30
Max. Hőmérséklet450 fok F
NPT bemenet3 / 4 "
NPT kimenet3/4
NPT kikötő3/4 hüvelyk
Cső konfigurációTestben, Sorban
típusFordított vödör

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Max. Működő PSINPT bemenetNPT kimenetÁr
BELL & GOSSETT B1030S-2 Gőzcsapda Max működési Psi 250 1/2 In | AB9EVF 2CMG2 B1030S-21/22501 / 2 "1/2€520.40
BELL & GOSSETT B1180S-2 Gőzcsapda Max működési Psi 180 1/2 In | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/2€520.03
BELL & GOSSETT B1075S-2 Gőzcsapda Max működési Psi 75 1/2 In | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/2€472.07
BELL & GOSSETT B1075S-3 Gőzcsapda Max működési Psi 75 3/4 In | AB9EVK 2CMG6 B1075S-33/4753 / 4 "3/4€627.42
BELL & GOSSETT B1180S-3 Gőzcsapda Max működési Psi 180 3/4 In | AB9EVL 2CMG7 B1180S-33/41803 / 4 "3/4€510.29
BELL & GOSSETT B1125S-3 Gőzcsapda Max működési Psi 125 3/4 In | AD8ZQR 4NU71 B1125S-33/4125--€502.69
BELL & GOSSETT B1125S-2 Gőzcsapda Max működési Psi 125 1/2 In | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--€538.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT B1030S-3 Gőzcsapda Max működési Psi 30 3/4 In
€548.94 /Mértékegység