Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Gőzcsapda Max működési Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Gőzcsapda Max működési Psi 125 3/4 In

Raktáron
Tétel: AD8ZQU Modell: 8C-A-3-125Kereszthivatkozás: 4NU73
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
€367.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)3/4
test anyagaSárgaréz
Max. Működő PSI125
Max. Hőmérséklet353 fok F
Cső konfigurációSzög
Nyomás levegő szellőzőÖnbeálló
típusTermosztatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Ár
BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Gőzcsapda Max működési Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2 9C-A-4-1251€607.40
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Gőzcsapda Max működési Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€434.21
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Gőzcsapda Max működési Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/4€440.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Gőzcsapda Max működési Psi 125 3/4 In
€367.17 /Mértékegység