HAM-LET Reducáló, rozsdamentes acél


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kapcsolat típus: Tömörítés , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
763L SS 3/4 X 1/2
1-201-1 / 16 "2450-5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"€164.37
A
763L SS 1/2 X 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€104.44
A
763L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 4 "x 1 / 8"€41.86
A
763L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"€57.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?