Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Áramlásmérő Inline 1000 Max Psi | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Inline áramlásmérő 1000 Max Psi

Raktáron
Tétel: AF7KTZ Modell: H40405-0035kereszthivatkozás: 21TT95 / 40405-0035

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2,078.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 2% teljes skála
Chamber AnyagÁramlásmérő - erős falú, ütésálló boroszilikát üveg
Csatlakozás mérete3/8 egyenes üveg csatlakozók
FelszerelésA PTFE szerelvények nagy vegyszerállósággal és tisztasággal rendelkeznek üvegcsatlakozókkal PTFE-vel és Kel-F(R) szelepekkel
Áramlási tartomány @ CCM1.8 - 23/6.4 - 73
Magasság10.5 "
Ház anyagaFekete eloxált alumínium
Max. Nyomás1000 psi
Max. Hőmérséklet150 F
típusSorban
Szélesség568569 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód9026105000

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány @ CCM víz (0.02 - 31 / 0.09 - 1.25)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Inline áramlásmérő 1000 Max Psi
€2,078.74 /Mértékegység