BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Exszikkátor 4.0 vízszintes tiszta | AF7KUA 21TT97 / 42074-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Exszikkátor 4.0 vízszintes tiszta

Raktáron
Tétel: AF7KUA Modell: F42074-0000kereszthivatkozás: 21TT97 / 42074-0000

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,778.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExszikkátor
Kapacitás1.87 Cu.Ft.
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagA Durastar(R) kopoliészter az UV-fény 99%-át blokkolja
Teljes magasság13.375 "
Teljes hossz16 5 / 16 "
Teljes szélesség20.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.285
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód9032896070

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekBelül Dia.AnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Exszikkátor 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-Szűrő kikapcsolása9.437 "Polikarbonát, PP csaptelep PTFE dugóval12.125 "--€301.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Exszikkátor 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 köb. ft.Szűrő kikapcsolása-Akril30.48cm12 "12 "€1,217.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Exszikkátor 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Tiszta, fehér aljú7.75 "Polikarbonát, PP alul10.25 "--€161.86
BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Exszikkátor átlátszó 16-3/10 hüvelyk hosszúság | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000 F42071-0000-Szűrő kikapcsolása--8 2 / 5 "16 3 / 10 "13 2 / 5 "€483.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Exszikkátor 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000 F42074-1000-Szűrő kikapcsolása--20.4 "16.3 "13.4 "€1,708.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Exszikkátor vákuum, tiszta helytakarékos | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000 F42012-0000-Szűrő kikapcsolása5.875 "Tiszta polikarbonát felül és alul, polipropilén dugó és PTFE dugó8.125 "--€175.21
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Exszikkátor Mini Vacuum | AF7KTH 21TT27 / 41099-0000 F41099-00000.015 Cu.Ft.Szűrő kikapcsolása6.75 "Tiszta polikarbonát felső, fehér polipropilén alul, polipropilén csaptelep és PTFE dugó5"--€194.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Exszikkátor 4.0 vízszintes tiszta
€1,778.25 /Mértékegység