MALIN CO. Monel Aerospace Lockwires


Az egymáshoz rögzített csavarozott anyagok gyakran meglazulnak, amikor vibrációnak és különféle feszültségnek vannak kitéve, amelyek meglehetősen veszélyesek a légiközlekedési iparban. Malin Co. A Monel biztonsági huzalokat / zárhuzalokat repülőgép-, autó-, tengerészeti és katonai alkalmazásokban használják a vezetékek lezárására...és ezeket a rögzítőket/csavarokat, hogy megakadályozzák azok kilazulását. Ezek a zárhuzalok ellensúlyozzák a kötőelemek lazító erejét, így szilárdan rögzítik őket zárként, és biztosítják a biztonságosabb működést.Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: Csupasz vezeték , Hőkezelés: lágyított , Anyaga: Monel , Alak: Round
StílusModellÁtmérőHosszCsomagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
05-0201-001S
0.02 "831 ft.Cséve€142.76
A
05-0201-014S
0.02 "207.75 ft.Cséve€50.13
B
MS20995NC20
0.020 "831 ft.sörét-
ajánlatkérés
A
05-0253-014S
0.025 "133 ft.Cséve€49.55
A
05-0253-001S
0.025 "532 ft.Cséve€142.18
B
MS20995NC25
0.025 "-sörét-
ajánlatkérés
A
05-0319-001S
0.032 "326 ft.Cséve€141.35
B
MS20995NC32
0.032 "331 ft.sörét-
ajánlatkérés
A
05-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Cséve€49.41
B
MS20995NC40
0.040 "208 ft.sörét-
ajánlatkérés
A
05-0510-014S
0.051 "31.948 ft.Cséve€49.13
A
05-0510-001S
0.051 "127.79 ft.Cséve€140.22
B
MS20995NC51
0.051 "127 ft.sörét-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezeket a zárhuzalokat dupla csavarással vagy egyhuzalos felhordási módszerrel szerelik fel a rögzítőelemekre.
  • Általános alkalmazásokban a kettős csavart kialakítást úgy használják, hogy két huzalszálat összecsavarnak a rögzítőkön belül.
  • Az egyvezetékes vagy egyszálas kialakítás szorosan elhelyezett rögzítőelemeknél alkalmazható, például elektromos rendszerekben.
  • A huzalt a meghúzási irányban kell húzni / megfeszíteni.
  • Miután a huzalt a kötőelemek köré tekercseltük, a végeiket préseljük és hajlítsuk meg, hogy megakadályozzuk a feszültség fellazulását.
  • Most ezek a biztonsági vezetékek megakadályozzák a rögzítők kilazulását azáltal, hogy meghúzással ellensúlyozzák azt.

Jellemzők

  • A Malin repülésbiztonsági huzalok színkódolt dobozokban kaphatók a huzal anyagának egyszerű azonosítása érdekében.
  • A biztonsági huzaldobozt nagy sűrűségű újrahasznosítható polietilénből öntötték, amely megvédi a biztonsági huzalt a zsírtól és a korrozív anyagoktól.
  • Ezek a Malin Co. biztonsági huzalok piros színkóddal vannak ellátva, jelezve, hogy a zárhuzalok Monel ötvözetből készülnek.
  • A Monel ötvözet ideális tengeri, mérnöki, vegyi és szénhidrogén-feldolgozási környezetben.
  • A márka ezeket a biztonsági huzalokat tekercsben, tekercsben és ömlesztett változatban is kínálja, széles huzalhossz-tartományban.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM B164

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a Monelből készült biztonsági huzal és a rozsdamentes acél között?

A Monel enyhén zöldes árnyalatú, míg a rozsdamentes acél fényes, ezüstös megjelenésű. A Monelnek jobb a sós vízállósága és szilárdsága, mint a rozsdamentes acél.

Mit jelölnek a különböző színkódok a Malin Co. zárhuzalokban?

  • A kék tartályok Malin Co rozsdamentes acél zárhuzalokat tartalmaznak.
  • A sárga színű tartályok Inconel-ből készült zárhuzalokat tartalmaznak.
  • A narancssárga tartályok oxidált Inconel biztonsági huzalt jeleznek.
  • A piros tartályok Monelből készült zárhuzalokat tartalmaznak.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztonsági vezetékek felszerelése előtt?

  • Mindig áramtalanítsa a közeli berendezéseket, áramköröket, anyagokat vagy szerszámokat, mielőtt a biztonsági vezetékeket felszereli, hogy elkerülje az ütéseket és a sérüléseket.
  • Használjon biztonsági csavarfogót vagy egyszerű fogót a vezetékek rögzítéséhez, miközben fenntartja a feszültséget.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?