Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Exszikkátor vákuum, tiszta helytakarékos | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Exszikkátor vákuum, tiszta helytakarékos

Raktáron
Tétel: AF7KTG Modell: F42012-0000kereszthivatkozás: 21TT20 / 42012-0000
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
€175.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExszikkátor
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.5.875 "
AnyagTiszta polikarbonát felül és alul, polipropilén dugó és PTFE dugó
Teljes magasság8.125 "
Lemezmagasság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9032896070

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekBelül Dia.AnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Exszikkátor 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-Szűrő kikapcsolása9.437 "Polikarbonát, PP csaptelep PTFE dugóval12.125 "--€301.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Exszikkátor 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 köb. ft.Szűrő kikapcsolása-Akril30.48cm12 "12 "€1,217.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Exszikkátor 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Tiszta, fehér aljú7.75 "Polikarbonát, PP alul10.25 "--€161.86
BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Exszikkátor átlátszó 16-3/10 hüvelyk hosszúság | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000 F42071-0000-Szűrő kikapcsolása--8 2 / 5 "16 3 / 10 "13 2 / 5 "€483.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Exszikkátor 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000 F42074-1000-Szűrő kikapcsolása--20.4 "16.3 "13.4 "€1,708.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Exszikkátor Mini Vacuum | AF7KTH 21TT27 / 41099-0000 F41099-00000.015 Cu.Ft.Szűrő kikapcsolása6.75 "Tiszta polikarbonát felső, fehér polipropilén alul, polipropilén csaptelep és PTFE dugó5"--€194.83
BEL-ART - SCIENCEWARE H42053-0002 Exszikkátor szekrény Száraztartó gázcsatlakozóval | AF7KTW 21TT84 / 42053-0002 H42053-00020.14 Cu.Ft.Szűrő kikapcsolása-Polisztirol6.75 "8.25 "10.625 "€784.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Exszikkátor vákuum, tiszta helytakarékos
€175.21 /Mértékegység