BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Exszikkátor 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Exszikkátor 20.4 x 13.4 x 16.3

Raktáron
Tétel: AF4GBU Modell: F42074-1000Cross Ref: 8VRG9 / 42074-1000 / 21TT98

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,708.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExszikkátor
színekSzűrő kikapcsolása
Teljes magasság20.4 "
Teljes hossz16.3 "
Teljes szélesség13.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekBelül Dia.AnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Exszikkátor 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-Szűrő kikapcsolása9.437 "Polikarbonát, PP csaptelep PTFE dugóval12.125 "--€301.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Exszikkátor 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 köb. ft.Szűrő kikapcsolása-Akril30.48cm12 "12 "€1,217.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Exszikkátor 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Tiszta, fehér aljú7.75 "Polikarbonát, PP alul10.25 "--€161.86
BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Exszikkátor átlátszó 16-3/10 hüvelyk hosszúság | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000 F42071-0000-Szűrő kikapcsolása--8 2 / 5 "16 3 / 10 "13 2 / 5 "€483.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Exszikkátor vákuum, tiszta helytakarékos | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000 F42012-0000-Szűrő kikapcsolása5.875 "Tiszta polikarbonát felül és alul, polipropilén dugó és PTFE dugó8.125 "--€175.21
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Exszikkátor Mini Vacuum | AF7KTH 21TT27 / 41099-0000 F41099-00000.015 Cu.Ft.Szűrő kikapcsolása6.75 "Tiszta polikarbonát felső, fehér polipropilén alul, polipropilén csaptelep és PTFE dugó5"--€194.83
BEL-ART - SCIENCEWARE H42053-0002 Exszikkátor szekrény Száraztartó gázcsatlakozóval | AF7KTW 21TT84 / 42053-0002 H42053-00020.14 Cu.Ft.Szűrő kikapcsolása-Polisztirol6.75 "8.25 "10.625 "€784.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Exszikkátor 20.4 x 13.4 x 16.3
€1,708.51 /Mértékegység