Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű kék ​​1/2 x 5/16 | AF2HFB 6TVN4 / 371090003

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű kék ​​1/2 x 5/16

Raktáron
Tétel: AF2HFB Modell: F37109-0003Keresztszám: 6TVN4 / 371090003
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
€14.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekKék
AnyagPTFE
AlakNyolcszögű
Méret1/2 x 5/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAlakMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F37163-0000 Keverőrúd színkódolt nyolcszög - 6 db-os csomag | AE3NEZ 5EER1 / 371630000 F37163-0000---6€107.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0010 Spinbar keverőrúd Ptfe Oct Red 1 x 5/16 | AF2HFC 6TVP1 / 371090010 F37109-0010PirosNyolcszögű1 x 5/16 "1€19.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű sárga 1 x 5/16 | AF2HFD 6TVP2 / 371090011 F37109-0011SárgaNyolcszögű1 x 5/16 "1€19.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar keverőrúd Ptfe Oct Blue 1 x 5/16 | AF2HFE 6TVP3 / 371090012 F37109-0012KékNyolcszögű1 x 5/16 "1€19.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0019 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű piros 1-1/2 x 5/16 | AF2HFF 6TVP4 / 371090019 F37109-0019PirosNyolcszögű1-1/2 x 5/16"1€24.15
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0020 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű sárga 1-1/2 x 5/16 | AF2HFG 6TVP5 / 371090020 F37109-0020SárgaNyolcszögű1-1/2 x 5/16"1€24.15
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0030 Spinbar keverőrúd Ptfe Oct Blue 2 x 5/16 | AF2HFH 6TVP9 / 371090030 F37109-0030KékNyolcszögű2 x 5/16 "1€21.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű kék ​​1/2 x 5/16
€14.12 /Mértékegység