Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Biztonsági pajzs 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Biztonsági pajzs 15 In H

Raktáron
Tétel: AG6RQK Modell: F24966-0002Kereszthivatkozás: 46C943 / 24966-0002
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
€884.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplash pajzs
Visor színÁtlátszó
Visor magassága15 "
Szemellenző anyagakrilüveg
Visor vastagsága1 / 8 "
Visor szélessége12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellTételVisor magasságaVisor szélességeÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Safety Shield 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Safety Shield30 "19.5 "€1,048.15
BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Biztonsági pajzs 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000 H24964-0000Safety Shield36 "19.5 "€1,161.09
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Biztonsági pajzs 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001Splash pajzs15 "12 "€710.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Biztonsági pajzs 15 In H
€884.00 /Mértékegység