DYNABRADE Egyenes légdaráló


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A
48370
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Hátulsó25,000 rpmÖsszetett€666.06
B
48355
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó35,000 rpmKompozit gumi markolattal€665.09
C
52257
1 / 4 "1 / 4 "NPT8.06"33.0Front18,000 rpmÖsszetett€825.59
D
47201
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Hátulsó3200 rpmÖsszetett€1,009.62
E
48203
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó30,000 rpmÖsszetett€705.24
F
48345
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Hátulsó30,000 rpmÖsszetett€708.84
G
52200
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Front25,000 rpmÖsszetett€656.93
H
48360
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Hátulsó20,000 rpmKompozit gumi markolattal€653.75
I
48325
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó25,000 rpmKompozit gumi markolattal€706.57
D
47202
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Hátulsó5000 rpmKompozit gumi markolattal€1,237.67
I
48327
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Hátulsó30,000 rpmKompozit gumi markolattal€700.20
G
52202
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Front30,000 rpmÖsszetett€630.80
E
48201
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó25,000 rpmÖsszetett€826.81
J
52256
1 / 4 "1 / 4 "NPT7.756"31.0Front15,000 rpmÖsszetett€883.68
K
52277
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.58.125 "34.0Hátulsó18,000 rpmÖsszetett€877.76
C
52258
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Front20,000 rpmÖsszetett€873.60
L
51307
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Hátulsó24,000 rpmÖsszetett€764.94
M
53811
3 / 8 "1 / 4 "NPT9.256.125 "37.0Front20,000 rpmAcél€751.07
N
52666
3 / 8 "3 / 8 "NPT9.58.75 "38.0Hátulsó12,000 rpmÖsszetett€915.87
O
53781
3 / 8 "1 / 4 "NPT9.7513.625 "39.0Hátulsó20,000 rpmAcél€1,272.10
P
52665
3 / 8 "3 / 8 "NPT9.08.75 "36.0Hátulsó9000 rpmÖsszetett€959.40
Q
51306
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Hátulsó20,000 rpmÖsszetett€767.75
R
52102
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.59.5 "35.0Hátulsó4500 rpmÖsszetett€1,049.26
S
51301
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Front18,000 rpmÖsszetett€755.49
T
51305
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "26.0Hátulsó18,000 rpmÖsszetett€758.98
U
51304
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.259.25 "25.0Hátulsó15,000 rpmÖsszetett€793.44
S
51302
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Front20,000 rpmÖsszetett€744.15
V
51300
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Front15,000 rpmÖsszetett€721.58
W
53808
3 / 8 "1 / 4 "NPT7.06 11 / 16 "29.0Hátulsó24,000 rpmAcél€841.77
X
53511
3 / 8 "1 / 4 "NPT7.7512.875 "31.0Hátulsó20,000 rpmÖsszetett€1,147.58
Y
53510
3 / 8 "1 / 4 "NPT7.512.875 "30.0Hátulsó18,000 rpmÖsszetett€1,101.41
Z
52677
3 / 8 "3 / 8 "NPT9.7515.375 "39.0Hátulsó15,000 rpmÖsszetett€1,252.33
A1
52668
3 / 8 "3 / 8 "NPT10.010 "40.0Hátulsó18,000 rpmÖsszetett€897.69
A1
52667
3 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Hátulsó15,000 rpmÖsszetett€937.58
B1
52663
3 / 8 "3 / 8 "NPT10.2512.5 "41.0Hátulsó4500 rpmÖsszetett€1,482.77
C1
52276
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.08.125 "32.0Hátulsó15,000 rpmÖsszetett€877.76
D1
51303
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Front24,000 rpmÖsszetett€726.63
E1
52669
3 / 8 "1 / 4 "NPT11.010 "44.0Hátulsó20,000 rpmÖsszetett€982.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?