HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4BSS Bútortartó doboz 4 Gang Ss | AD8QRX 4LUW3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4BSS bútortartó doboz 4 Gang Ss

Tétel: AD8QRX Modell: HBLPHA4BSSKereszthivatkozás: 4LUW3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBútor tartó doboz
Doboz típusaTéglalap alakú süllyesztett tartó
Kapacitás178.5 Cu.
színekRozsdamentes acél
Magasság6.5 "
Hossz10.8 "
AnyagRozsdamentes acél
Szerelő furatok OC6-3 / 16 x 10-7 / 16 hüvelyk
Névleges mélység3.5 "
Névleges hossz10-1 / 4 "
Névleges szélesség6.5 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma4
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma8
A bandák száma4
Szélesség3.438 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.79
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8302423065
Származási országCA

Termék részletek:

    • Névleges (beltéri)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 Bútorrögzítő doboz 4 Gang Fekete | AD8QRW 4LUW2 HBLPHA4FeketeTartós porszórt bevonatú, 16 vastag acél-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4BSS bútortartó doboz 4 Gang Ss