BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Biztonsági pajzs 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Biztonsági pajzs 36 In H

Raktáron
Tétel: AG6RQH Modell: H24964-0000Kereszthivatkozás: 46C941 / 24964-0000

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,161.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSafety Shield
Keret színeKék
Keret anyagEpoxi bevonatú acél
Visor színÁtlátszó
Visor magassága36 "
Szemellenző anyagPolikarbonát
Visor vastagsága3 / 16 "
Visor szélessége19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)33.66
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellTételVisor magasságaVisor szélességeÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Safety Shield 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Safety Shield30 "19.5 "€1,048.15
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Biztonsági pajzs 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001Splash pajzs15 "12 "€710.63
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Biztonsági pajzs 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Splash pajzs15 "12 "€884.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Biztonsági pajzs 36 In H
€1,161.09 /Mértékegység