Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Címkeszalag piros 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLM 21DF47 / 13484-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Címkeszalag piros 1/2 hüvelykes Pk 6

Raktáron
Tétel: AF7HLM Modell: F13484-0050kereszthivatkozás: 21DF47 / 13484-0050
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
€196.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkeszalag
RagasztóanyagSzintetikus gumi
színekPiros
ÉpítésGumi műgyanta ragasztó
Magméret3"
Hossz40.
AnyagLapos hát
Max. Szalag szélessége1 / 2 "
Teljesítményhőmérséklet157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)
Szakítószilárdság31 font szélessége
Vastagság6.3 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3919102055

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagméretHosszPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0050 Címkeszalag fehér 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLB 21DF35 / 13480-0050 F13480-0050fehér1"15.6€98.35
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0050 Címkeszalag sárga 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLE 21DF38 / 13481-0050 F13481-0050Sárga1"15.6€94.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0050 Címkeszalag zöld 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLH 21DF41 / 13482-0050 F13482-0050Zöld1"15.6€104.33
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Címkeszalag fehér 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLK 21DF44 / 13483-0050 F13483-0050fehér3"40.6€196.53
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Címkeszalag sárga 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLQ 21DF50 / 13485-0050 F13485-0050Sárga3"40.6€196.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0050 Címkeszalag zöld 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLU 21DF53 / 13486-0050 F13486-0050Zöld3"40.6€197.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Címkeszalag kék 1/2 hüvelykes Pk 6 | AF7HLW 21DF56 / 13487-0050 F13487-0050Kék3"40.6€191.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Címkeszalag piros 1/2 hüvelykes Pk 6
€196.66 /csomag