ANSELL 70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Vágásálló kesztyűk


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 3 , Bevonatolás: Dots , Bevonatanyag: PVC , Szín: Sárga / kék , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Bélés anyaga: Kevlar (R) , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
70-330
S€9.61
A
70-330
XS€14.12

70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Vágásálló kesztyűk

Az Ansell HyFlex 70-330 vágásálló kesztyűket az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban használják, ahol a kézvédelem kulcsfontosságú. Éles tárgyak kezelésére használják, és kiválóak a hegesztésben, ragasztásban és szegecselésben, vágásvédelmet biztosítva a dolgozóknak, és ügyességet biztosítanak a kényes feladatok elvégzéséhez.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk kötött csuklómandzsetta stílust kínálnak, hogy biztosítsák a biztonságos illeszkedést, és megakadályozzák a törmelék bejutását a kesztyűbe.
  • Teljes kesztyűbevonattal rendelkeznek, hogy fokozzák a védelmet a folyadékok és súrolószerek ellen.
  • Ezek a kesztyűk szilikonmentesek, csökkentve az allergiás reakciók kockázatát.
  • Varrat nélküli kötött szerkezetük biztosítja a kényelmet a hosszan tartó használat során, csökkenti a kéz fáradását és növeli a termelékenységet.
  • Ezek a kesztyűk kétkezes kézi stílussal készülnek, leegyszerűsítve a rendelési és elosztási folyamatot.
  • Mindkét oldalon PVC pontozott felülettel rendelkeznek, hogy javítsák a fogást és az irányíthatóságot a pontosságot igénylő feladatokhoz.
  • Ezek a kesztyűk DuPont Kevlar anyagból készültek a kivételes tartósság és vágásállóság érdekében.
  • Megfordítható kialakítással rendelkeznek, így mindkét kézre cserélhető, ami csökkenti a csereköltségeket, és mosható opciókkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a tisztítást és az újrahasználatot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?