Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Mágneses keverőrudak - 6 db-os csomag | AF3VMR 8DK48 / 371610000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Mágneses keverőrudak – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3VMR Modell: F37161-0000Keresztszám: 8DK48 / 371610000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€118.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses keverőléc
színekfehér
AlakNyolcszögű
Méret1 x 5/16, 11/2 x 5/16, 2 x 5/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Keverőrúd bolha mikrocsomag - 6 db-os csomag | AF4BKD 8NMF2 / 371620000 F37162-00008 x 1.5, 7 x 2, 10 x 3 mm6€79.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Mágneses keverőrudak – 6 db-os csomag
€118.88 /csomag