BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Scoop 125mL PK100 | AH9ZCW 46C973 / 36924-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Kanál 125 ml PK100

Raktáron
Tétel: AH9ZCW Modell: H36924-0000Kereszthivatkozás: 46C973 / 36924-0000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril mintavevő kanalas rendszer
Tál mérete9.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "
Kapacitás125 ml / 4 oz.
színekFehér, tiszta fedéllel
Fogantyúhossz12.7cm / 5”
AnyagSteril polisztirol
Teljes hossz22.1 cm / 8-1 / 16 "
Teljes szélesség5.1cm / 2”
típusSteril gombóc mintavételi rendszer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)36.07
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteKapacitásTeljes hosszTeljes szélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Scoop 60mL PK100 | AH9ZCV 46C972 / 36922-0000 H36922-00007.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "60 ml / 2 oz.20.5 cm / 8-1 / 16 "4.1 cm / 1-5 / 8 "100€534.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Kanál 125 ml PK100
€561.20 /Mértékegység