BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 Lapát és táska 4 1/2 x 9 hüvelyk 50 Pk | AF3QGK 8AWA4 / 36910-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 Lapát és táska 4 1/2 x 9 hüvelyk 50 Pk

Raktáron
Tétel: AF3QGK Modell: H36910-0000Keresztszám: 8AWA4 / 36910-0000

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€234.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril gombóc és táska mintavevő csomag
Tál mérete7.6LX3.8WX2.5cmH (3X1-1/2X1")
Kapacitás60 ml
színekfehér
Fogantyúhossz5"
AnyagPolisztirol
Teljes hossz8"
Teljes szélesség1"
típusSteril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909910
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 Lapát és táska 4 1/2 x 9 hüvelyk 50 Pk
€234.52 /csomag