Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361141010 Go Ring Gage, állítható, 1/2-20 Unf, 2A | AE8JWJ 6DJC3

VERMONT GAGE 361141010 Go Ring Gage, állítható, 1/2-20 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWJ Típus: 361141010Kereszthivatkozás: 6DJC3
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
€211.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 2-20
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361141020 Go Ring Gage, 1/2-20 Unf, 3A, acél | BH2PVM 361141020Ring Gage€165.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361141010 Go Ring Gage, állítható, 1/2-20 Unf, 2A
€211.31 /Mértékegység