Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARLBORO 4PRA5 pántpánt rozsdamentes acél 4-3/32 hüvelyk hossza | AD9DLT

MARLBORO 4PRA5 pántpánt rozsdamentes acél 4-3/32 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD9DLT Modell: 4PRA5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€25.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjpánt
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza4 3 / 32 "
Ajtólap szélessége2 1 / 16 "
befejezRozsdamentes acél
Keretlevél hossza4 3 / 32 "
Keretlevél szélessége2 1 / 16 "
hardverNem számít
Magasság4 3 / 32 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága0.099 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésTeljes felület
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságLevél vastagságaSzélességÁr
MARLBORO 4PRA6 pántpánt rozsdamentes acél 6-5/32 hüvelyk hosszúság | AD9DLU 4PRA66.156 "2 11 / 16 "6.156 "2 11 / 16 "6.156 "0.158 "2 11 / 16 "€38.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARLBORO 4PRA5 pántpánt rozsdamentes acél 4-3/32 hüvelyk hosszú
€25.10 /Mértékegység