Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Tölcsér fogantyúval Carboy Dobhoz | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Funnel With Handle For Carboy Drum

Raktáron
Tétel: AF4CUC Modell: H14712-0200Cross Ref: 8RFL0 / 14712-0200
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
€43.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy tölcsér
Kapacitás0.56 gal./2.1 liter
színekfehér
Tölcsér anyagapolipropilén
Tölcsér Max OD8.15 "/ 207mm
Teljes magasság9.85 "/ 250 mm
Szár hossza3.45 "/ 88 mm
Szár OD0.83 "/ 21 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3923300090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételTeljes magasságSzár hosszaSzár ODÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tölcsér fogantyúval Carboy dobszivattyúhoz | AF4UVW 9L451 / 14712-0250 H14712-02501.15 gal./4.3 literTölcsér12.53.6 "/ 91 mm0.90 "/ 23 mm€71.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Funnel With Handle For Carboy Drum
€43.50 /Mértékegység