BATTERY DOCTOR 80036 Elsődleges vezeték 12 Gauge Sodrott 60V GPT/PVC Fekete | AH4FJG 34GC11

BATTERY DOCTOR 80036 Elsődleges huzal 12 Gauge Sodrott 60V GPT/PVC fekete

Raktáron
Tétel: AH4FJG Típus: 80036Kereszthivatkozás: 34GC11

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€274.89 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElsődleges vezeték
színekFekete
Vezető anyagRéz
SzigetelőanyagGPT, PVC
Max. Feszültség60V
Névleges külső Dia.0.142 "
Vezetők száma19
Orsó hossza500 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9325
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékmérőszínekHosszVezetékméretNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaTemp. HatótávolságÁr
BATTERY DOCTOR 81001 Elsődleges vezeték 10 Gauge Sodrott 60V XLPE kék | AH4FHM 34GA39 81001-Kék-10 AWG0.18 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€115.30
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81011 Elsődleges vezeték 12 Gauge Sodrott 60V XLPE Zöld | AH4FHN 34GA48 81011-Zöld-12 AWG0.145 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€66.40
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81012 Elsődleges vezeték 12 Gauge Sodrott 60V XLPE Piros | AH4FHP 34GA52 81012-Piros-12 AWG0.145 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€66.40
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81018 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE zöld | AH4FHQ 34GA62 81018-Zöld-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.89
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81015 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE Fekete | AH4FHR 34GA65 81015-Fekete-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.38
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81020 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE Piros | AH4FHT 34GA67 81020-Piros-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.89
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81021 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE Fehér | AH4FHU 34GA68 81021-fehér-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY DOCTOR 80036 Elsődleges huzal 12 Gauge Sodrott 60V GPT/PVC fekete
€274.89 /Mértékegység