Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKKUMULÁTOR DOCTOR 81011 Elsődleges vezeték 12 Gauge Sodrott 60V XLPE Zöld | AH4FHN 34GA48

BATTERY DOCTOR 81011 Elsődleges vezeték, 12 méretű, sodrott 60 V XLPE zöld

Raktáron
Tétel: AH4FHN Típus: 81011Kereszthivatkozás: 34GA48

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€66.40 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElsődleges vezeték
színekZöld
Vezető anyagRéz
SzigetelőanyagTérhálós PE
Max. Feszültség60V
Névleges külső Dia.0.145 "
Vezetők száma19
Orsó hossza100 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-59 foktól 257 fokig F
Vezeték színeZöld
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékmérőszínekHosszVezetékméretNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaTemp. HatótávolságÁr
BATTERY DOCTOR 81001 Elsődleges vezeték 10 Gauge Sodrott 60V XLPE kék | AH4FHM 34GA39 81001-Kék-10 AWG0.18 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€115.30
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81012 Elsődleges vezeték 12 Gauge Sodrott 60V XLPE Piros | AH4FHP 34GA52 81012-Piros-12 AWG0.145 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€66.40
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81018 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE zöld | AH4FHQ 34GA62 81018-Zöld-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.89
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81015 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE Fekete | AH4FHR 34GA65 81015-Fekete-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.38
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81020 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE Piros | AH4FHT 34GA67 81020-Piros-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.89
AKKUMULÁTOR DOCTOR 81021 Elsődleges vezeték 14 Gauge Sodrott 60V XLPE Fehér | AH4FHU 34GA68 81021-fehér-14 AWG0.118 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€44.89
AKKUMULÁTOR DOKTOR 81032 Elsődleges huzal 16-os nyomtávú sodrott 60V XLPE kék | AH4FHV 34GA70 81032-Kék-16 AWG0.104 "19100 láb.-59 foktól 257 fokig F€31.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY DOCTOR 81011 Elsődleges vezeték, 12 méretű, sodrott 60 V XLPE zöld
€66.40 /Mértékegység