Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 70C.32DBIO nyomólapok antimikrobiális 304 4 x 16 In | AC3CDT 2RGK5

BATTALION 70C.32DBIO nyomólapok antimikrobiális 304 4 x 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC3CDT Modell: 70C.32DBIOKereszthivatkozás: 2RGK5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€56.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó nyomólemez
befejez304. típusú antimikrobiális szer
Hossz16 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésFelületi rögzítőcsavarok
Vetítés0.125 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8302416015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagVetítésSzélességÁr
BATTALION 70A.32DBIO nyomólapok antimikrobiális 304 3 x 12 hüvelyk | AC3CDQ 2RGK3 70A.32DBIO304. típusú antimikrobiális szer12 "Rozsdamentes acél0.05 "3"€49.03
BATTALION 70B.32DBIO nyomólapok antimikrobiális 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4 70B.32DBIO304. típusú antimikrobiális szer15 "Rozsdamentes acél0.05 "3.5 "€51.49
BATTALION 70G.32DBIO nyomólapok antimikrobiális 304 4 x 20 In | AC3CDU 2RGK6 70G.32DBIO304. típusú antimikrobiális szer20 "Rozsdamentes acél0.125 "4"€70.88
BATTALION 73B.32D316 nyomólemezek rozsdamentes acél unalmas 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDV 2RGK7 73B.32D316Tompa 316-es típus15 "Rozsdamentes acél0.125 "3.5 "€185.43
BATTALION 73B.3 Nyomólemezek Sárgaréz markolat 3 1/2 x 15 hüvelyk | AC3CDZ 2RGL2 73B.3Csiszolt15 "Sárgaréz0.125 "3.5 "€225.18
BATTALION 73A.32D316 nyomólemezek rozsdamentes acél unalmas 316 3 x 12 hüvelyk | AC3CEB 2RGL4 73A.32D316Tompa 316-es típus12 "Rozsdamentes acél0.125 "3"€163.59
BATTALION 73A.3 Nyomólemezek Sárgaréz markolat 3 x 12 hüvelyk | AC3CEH 2RGN5 73A.3Csiszolt12 "Sárgaréz0.125 "3"€200.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 70C.32DBIO nyomólapok antimikrobiális 304 4 x 16 hüvelykes
€56.33 /Mértékegység