Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4RPY3 Rugós bütykös Reteszelő Nem reteszelő Természetes | AD9GHC

BATTALION 4RPY3 rugós bütyök retesz, nem reteszelve, természetes

Raktáron
Tétel: AD9GHC Modell: 4RPY3
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
€29.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpring-Cam retesz
Mélység11 / 16 "
befejezTermészetes
Markolat1/16 "- 3/8"
Magasság11 / 16 "
Retesz típusaRéses fej
Zárás típusaNem zárható
Anyag302 / 303 rozsdamentes acél
Szerelő furat átmérője.9 / 16 "
Panel lyuk / átmérő9 / 64 "
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lyukelőkészítő központok (1-15 / 16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMarkolatMagasságAnyagSzerelő furat átmérője.SzélességÁr
BATTALION 4RPY2 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő, horganyzott | AD9GHB 4RPY5 4 RPY211 / 16 "Horganyzott1/16 "- 3/8"11 / 16 "Acél9 / 16 "2 5 / 16 "€17.85
BATTALION 4RPY5 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő Természetes | AD9GHE 4 RPY511 / 16 "Természetes1/16 "- 3/8"11 / 16 "302 / 303 rozsdamentes acél9 / 16 "2 5 / 16 "-
ajánlatkérés
BATTALION 4RPY6 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő, horganyzott | AD9GHF 4 RPY65 / 16 "Horganyzott1/16 "- 5/32"21 / 64 "Acél9 / 32 "1 1 / 16 "€11.58
BATTALION 4RPY8 Rugós bütyökzár Nem reteszelő horganyzott | AD9GHG 4 RPY87 / 16 "Horganyzott1/16 "- 1/4"15 / 32 "Acél13 / 32 "1 9 / 16 "€10.07
BATTALION 4RPZ1 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő, horganyzott | AD9GHJ 4RPZ131 / 32 "Horganyzott1/16 "- 9/16"1.031 "Acél25 / 32 "3.5 "€27.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4RPY3 rugós bütyök retesz, nem reteszelve, természetes
€29.78 /Mértékegység