Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4RPY6 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő, horganyzott | AD9GHF

BATTALION 4RPY6 rugós bütyök retesz, nem reteszelő horganyzott

Raktáron
Tétel: AD9GHF Modell: 4RPY6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpring-Cam retesz
Mélység5 / 16 "
befejezHorganyzott
Markolat1/16 "- 5/32"
Magasság21 / 64 "
Retesz típusaRéses fej
Zárás típusaNem zárható
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Panel lyuk / átmérő7 / 64 "
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302423065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lyuk előkészítő középvonalak (7/8")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMarkolatMagasságAnyagSzerelő furat átmérője.SzélességÁr
BATTALION 4RPY2 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő, horganyzott | AD9GHB 4RPY5 4 RPY211 / 16 "Horganyzott1/16 "- 3/8"11 / 16 "Acél9 / 16 "2 5 / 16 "€17.85
BATTALION 4RPY3 Rugós bütykös Reteszelő Nem reteszelő Természetes | AD9GHC 4 RPY311 / 16 "Természetes1/16 "- 3/8"11 / 16 "302 / 303 rozsdamentes acél9 / 16 "2 5 / 16 "€29.78
BATTALION 4RPY5 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő Természetes | AD9GHE 4 RPY511 / 16 "Természetes1/16 "- 3/8"11 / 16 "302 / 303 rozsdamentes acél9 / 16 "2 5 / 16 "-
ajánlatkérés
BATTALION 4RPY8 Rugós bütyökzár Nem reteszelő horganyzott | AD9GHG 4 RPY87 / 16 "Horganyzott1/16 "- 1/4"15 / 32 "Acél13 / 32 "1 9 / 16 "€10.07
BATTALION 4RPZ1 Rugós-bütykös Reteszelő Nem reteszelő, horganyzott | AD9GHJ 4RPZ131 / 32 "Horganyzott1/16 "- 9/16"1.031 "Acél25 / 32 "3.5 "€27.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4RPY6 rugós bütyök retesz, nem reteszelő horganyzott
€11.58 /Mértékegység