Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PB94 Csavarcső 8 hüvelyk hosszúság | AD9BTE

BATTALION 4PB94 csavarcső, 8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9BTE Modell: 4PB94

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású hordó csúszócsavar
Csavarfej átmérője9 / 16 "
Csavarhossz8"
befejezcink
hardverBeleértve
Magasság1"
Lyukak levélenként8
Hossz8"
Művelet típusaCsak lakatolható felületű és univerzális sztrájk
Dobásméret1-3 / 4 "
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszbefejezMagasságLyukak levélenkéntHosszMűvelet típusaSzélességÁr
BATTALION 1VZV8 nagy teherbírású hordócsavar cink AB3YBU 1VZV85.375 "cink1 1 / 16 "85"Csak lakatolható felületű és univerzális sztrájk2.75 "-
ajánlatkérés
BATTALION 1WAA7 nagy teherbírású hordós csúszócsavar fekete | AB3YNL 1WAA75.25 "Fekete11 / 16 "106"Csak lakatolható felületű és univerzális sztrájk1.62 "€7.91
BATTALION 4PB92 csavaros hordó 4 hüvelyk hosszúságú AD9BTC 4PB924"cink2 / 3 "84"Csak lakatolható felületű sztrájk1.62 "€6.15
BATTALION 4PB93 csavaros hordó 6 hüvelyk hosszúságú AD9BTD 4PB936"cink2 / 3 "106"Csak lakatolható felületű sztrájk1.62 "€7.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PB94 csavarcső, 8 hüvelyk hosszúság
€18.36 /Mértékegység