Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PB93 csavaros hordó 6 hüvelyk hosszúságú AD9BTD

BATTALION 4PB93 csavarcső, 6 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9BTD Modell: 4PB93
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
€8.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású hordó csúszócsavar
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarhossz6"
befejezcink
hardverBeleértve
Magasság2 / 3 "
Lyukak levélenként10
Hossz6"
Művelet típusaCsak lakatolható felületű sztrájk
Dobásméret1-1 / 4 "
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszbefejezMagasságLyukak levélenkéntHosszMűvelet típusaSzélességÁr
BATTALION 1VZV8 nagy teherbírású hordócsavar cink AB3YBU 1VZV85.375 "cink1 1 / 16 "85"Csak lakatolható felületű és univerzális sztrájk2.75 "-
ajánlatkérés
BATTALION 1WAA7 nagy teherbírású hordós csúszócsavar fekete | AB3YNL 1WAA75.25 "Fekete11 / 16 "106"Csak lakatolható felületű és univerzális sztrájk1.62 "€9.05
BATTALION 4PB92 csavaros hordó 4 hüvelyk hosszúságú AD9BTC 4PB924"cink2 / 3 "84"Csak lakatolható felületű sztrájk1.62 "€7.03
BATTALION 4PB94 Csavarcső 8 hüvelyk hosszúság | AD9BTE 4PB948"cink1"88"Csak lakatolható felületű és univerzális sztrájk2.75 "€21.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PB93 csavarcső, 6 hüvelyk hosszúság
€8.95 /Mértékegység