Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PA23 nagy forgalmú csuklópánt félhorony | AD9BEJ

BATTALION 4PA23 nagy forgalmú csuklópánt félhorony

Raktáron
Tétel: AD9BEJ Modell: 4PA23
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
€77.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy forgalmú zsanér
Csapágy típusLabda
CornersNégyzet
befejezPrime Coat
Keretlevél hossza4.5 "
Keretlevél szélessége11/16 láb
hardverBeleértve
Magasság4.5 "
Lyukak levélenként(4) Keret és (3) Ajtó
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.14 "
AnyagAcél
FelszerelésFél Mortise
Pin Dia.3 / 5 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8302106030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKeretlevél szélességeLyukak levélenkéntLevél vastagságaFelszerelésPin Dia.SzélességÁr
BATTALION 4PA20 nagy forgalmú csuklópánt félfelület | AD9BEF 4PA20Prime Coat4.5 "(4) Keret és (3) Ajtó0.134 "Félfelület5 / 16 "4.5 "-
ajánlatkérés
BATTALION 4PA22 nagy forgalmú csuklópánt félfelület | AD9BEH 4PA22Szatén króm4.5 "(4) Keret és (3) Ajtó0.18 "Félfelület5 / 16 "4.5 "€194.05
BATTALION 4PA53 nagy forgalmú zsanér teljes felülete 4-1/2 In | AD9BFH 4PA53Prime Coat4.5 "30.134 "Teljes felület21 / 64 "4.5 "€69.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PA23 nagy forgalmú csuklópánt félhorony
€77.91 /Mértékegység