Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PA22 nagy forgalmú csuklópánt félfelület | AD9BEH

BATTALION 4PA22 nagy forgalmú csuklópánt félfelület

Raktáron
Tétel: AD9BEH Modell: 4PA22
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
€194.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy forgalmú zsanér
Csapágy típusLabda
CornersNégyzet
befejezSzatén króm
Keretlevél hossza4.5 "
Keretlevél szélessége4.5 "
hardverBeleértve
Magasság4.5 "
Lyukak levélenként(4) Keret és (3) Ajtó
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.18 "
AnyagAcél
FelszerelésFélfelület
Pin Dia.5 / 16 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8302106030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKeretlevél szélességeLyukak levélenkéntLevél vastagságaFelszerelésPin Dia.SzélességÁr
BATTALION 4PA20 nagy forgalmú csuklópánt félfelület | AD9BEF 4PA20Prime Coat4.5 "(4) Keret és (3) Ajtó0.134 "Félfelület5 / 16 "4.5 "-
ajánlatkérés
BATTALION 4PA23 nagy forgalmú csuklópánt félhorony | AD9BEJ 4PA23Prime Coat11/16 láb(4) Keret és (3) Ajtó0.14 "Fél Mortise3 / 5 "3.5 "€77.91
BATTALION 4PA53 nagy forgalmú zsanér teljes felülete 4-1/2 In | AD9BFH 4PA53Prime Coat4.5 "30.134 "Teljes felület21 / 64 "4.5 "€69.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PA22 nagy forgalmú csuklópánt félfelület
€194.05 /Mértékegység