WATTS LF40L sorozatú automatikus visszaültetési hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 113 psi , Mfr. Sorozat: LF40L , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Réz , Termosztát szonda hossza: 2"
StílusModelltest anyagaKisülési kapacitásBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
LF40L 150-210 3/4
Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "210 F fok3 / 4 "150 Psi€702.03
B
LF40L 100-210 1
Ólommentes sárgaréz998000 XNUMX btuh1"210 ° F1"100 Psi€1,206.98
B
LF40L 125-210 1
Ólommentes sárgaréz1218000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi€1,206.98
B
LF40L 150-210 1
Ólommentes bronz2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 Psi€1,273.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?