Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRT9 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZV

BATTALION 1XRT9 Lakat 4 tűs kulcsú Különböző

Raktáron
Tétel: AB4FZV Típus: 1XRT9
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
€10.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Testmagasság1"
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága7 / 8 "
Test szélessége1.125 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmalGV281
biztonsági szintNormál biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.3 / 16 "
Bilincsmagasság5 / 8 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség9 / 16 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNémi korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8301106000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs konfigurációTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs típusaBilincsszélességtest anyagaÁr
BATTALION 1XRT4 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZP 1XRT4Nyisd kiEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Nyisd ki7 / 8 "Acél€18.17
BATTALION 1XRT5 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZQ 1XRT5Nyisd kiEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Nyisd ki3 / 4 "Acél€13.47
BATTALION 1XRT8 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZU 1XRT8Nyisd kiEzüst1.5 "5 / 16 "1.25 "Nyisd ki1"Acél€19.71
BATTALION 1XRU3 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZY 1XRU3kiterjedtEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "2"kiterjedt3 / 4 "Acél€21.26
BATTALION 1XRU5 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4GAA 1XRU5kiterjedtEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "kiterjedt7 / 8 "Acél€22.16
BATTALION 1XRU7 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4GAC 1XRU7Nyisd kiFekete1.75 "3 / 8 "1.125 "Nyisd ki5 / 8 "Laminált acél€12.34
BATTALION 1XRV1 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4GAF 1XRV1Nyisd kiEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Nyisd ki3 / 4 "Acél€17.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRT9 Lakat 4 tűs kulcsú Különböző
€10.25 /Mértékegység