Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRU7 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4GAC

BATTALION 1XRU7 Lakat 4 tűs kulcsú Különböző

Raktáron
Tétel: AB4GAC Modell: 1XRU7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€12.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínFekete
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1.75 "
test anyagaLaminált acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége1.75 "
színekFekete
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmalGM1568
biztonsági szintNormál biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség5 / 8 "
AlakNégyszögletes
IdőjárásállóIgen
weatherabilityNémi korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8301108000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs konfigurációTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs típusaBilincsszélességtest anyagaÁr
BATTALION 1XRT4 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZP 1XRT4Nyisd kiEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Nyisd ki7 / 8 "Acél€18.17
BATTALION 1XRT5 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZQ 1XRT5Nyisd kiEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Nyisd ki3 / 4 "Acél€13.47
BATTALION 1XRT8 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZU 1XRT8Nyisd kiEzüst1.5 "5 / 16 "1.25 "Nyisd ki1"Acél€19.71
BATTALION 1XRT9 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZV 1XRT9Nyisd kiEzüst1"3 / 16 "5 / 8 "Nyisd ki9 / 16 "Acél€10.25
BATTALION 1XRU3 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4FZY 1XRU3kiterjedtEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "2"kiterjedt3 / 4 "Acél€21.26
BATTALION 1XRU5 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4GAA 1XRU5kiterjedtEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "kiterjedt7 / 8 "Acél€22.16
BATTALION 1XRV1 Lakat 4 tűs Kulcsos Különböző | AB4GAF 1XRV1Nyisd kiEzüst1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Nyisd ki3 / 4 "Acél€17.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRU7 Lakat 4 tűs kulcsú Különböző
€12.34 /Mértékegység