Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XML8 Spline 1200 hüvelyk hosszúság 1/8 hüvelyk szélesség szürke | AB4FKZ

BATTALION 1XML8 Spline 1200 hüvelyk hosszúság 1/8 hüvelyk szélesség szürke

Raktáron
Tétel: AB4FKZ Modell: 1XML8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpline
Közelebb típusNormál vám
színekSzürke
Ajtó típusaHálós ajtó
befejezUnalmas
hardverNem számít
Magasság1 / 8 "
Hossz1200 "
AnyagGumi
Szélesség1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
BATTALION 1XMN1 Spline 1200 hüvelyk hosszúság 5/32 hüvelyk szélesség szürke | AB4FLA 1XMN15 / 32 "5 / 32 "€40.75
BATTALION 1XMN2 Spline 1200 hüvelyk hosszúság 7/32 hüvelyk szélesség szürke | AB4FLB 1XMN27 / 32 "7 / 32 "€57.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XML8 Spline 1200 hüvelyk hosszúság 1/8 hüvelyk szélesség szürke
€30.90 /Mértékegység