Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 hüvelykes Fpt polipropilén, 150 Psi fekete | AB2KHY 1MKG7

BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 hüvelykes Fpt polipropilén, 150 Psi fekete

Raktáron
Tétel: AB2KHY Modell: TEE038Kereszthivatkozás: 1MKG7
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
€11.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás150 psi
Maximális nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "
menetrend80
Méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretszínekKapcsolat típusaNyomásmenetrendMéretStílusTemp. HatótávolságÁr
BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 hüvelykes Fpt polipropilén 150 Psi fekete | AB2KHZ 1MKG8 TEE0501 / 2 "FeketeFNPT x FNPT x FNPT-801 / 2 "--20 foktól 150 fokig F€10.26
BANJO FITTINGS TEE075 Tee 3/4 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KJA 1MKG9 TEE0753 / 4 "FeketeFNPT x FNPT x FNPT-803 / 4 "--20 foktól 150 fokig F€10.77
BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KJB 1MKH1 TEE1001"FeketeFNPT x FNPT x FNPT-801"--20 foktól 150 fokig F€15.34
BANJO FITTINGS TEE125 Tee 1 1/4 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "FeketeFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 foktól 150 fokig F€20.49
BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 hüvelykes Fpt polipropilén 150 Psi fekete | AB2KJD 1MKH3 TEE1501.5 "FeketeFNPT x FNPT x FNPT-801 1 / 2 "--20 foktól 150 fokig F€25.17
BANJO FITTINGS TEE200 Tee 2 hüvelykes Fpt polipropilén 150 Psi fekete | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"FeketeFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 foktól 150 fokig F€30.99
BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 hüvelykes Fpt polipropilén 150 Psi fekete | AB2KJF 1MKH5 TEE3003"FeketeFNPT x FNPT x FNPT-803"--20 foktól 150 fokig F€136.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 hüvelykes Fpt polipropilén, 150 Psi fekete
€11.10 /Mértékegység