Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS RB300-150 Reducing Bushing, 3 Inch Mpt X 1-1/2 Inch Size | AB2KGL 1MKC9

BANJO FITTINGS RB300-150 szűkítő persely, 3 hüvelykes Mpt X 1-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB2KGL Típus: RB300-150Kereszthivatkozás: 1MKC9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€43.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
színekFekete
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret3 "x 1-1 / 2"
menetrend80
Méret3 x 1-1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS RB038-025 szűkítő persely, 3/8 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 "€7.51
BANJO FITTINGS RB050-025 szűkítő persely, 1/2 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "€6.50
BANJO FITTINGS RB050-038 szűkítő persely, 1/2 MPT x 3/8 hüvelykes FPT méret | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "€7.51
BANJO FITTINGS RB075-025 szűkítő persely, 3/4 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "€7.53
BANJO FITTINGS RB075-038 szűkítő persely, 3/4 MPT x 3/8 hüvelykes FPT méret | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "€7.45
BANJO FITTINGS RB075-050 szűkítő persely, 3/4 MPT x 1/2 hüvelykes FPT méret | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "€7.42
BANJO FITTINGS RB100-025 szűkítő persely, 1 hüvelykes MPT X 1/4 hüvelykes FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1/4"1"€7.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS RB300-150 szűkítő persely, 3 hüvelykes Mpt X 1-1/2 hüvelykes méret
€43.40 /Mértékegység