Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS RB038-025 szűkítő persely, 3/8 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret | AB2KFQ 1MKA8

BANJO FITTINGS RB038-025 szűkítő persely, 3/8 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret

Raktáron
Tétel: AB2KFQ Típus: RB038-025Kereszthivatkozás: 1MKA8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
színekFekete
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "x 1 / 4"
menetrend80
Méret3/8 x 1/4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS RB050-025 szűkítő persely, 1/2 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "€6.50
BANJO FITTINGS RB050-038 szűkítő persely, 1/2 MPT x 3/8 hüvelykes FPT méret | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "€7.51
BANJO FITTINGS RB075-025 szűkítő persely, 3/4 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "€7.53
BANJO FITTINGS RB075-038 szűkítő persely, 3/4 MPT x 3/8 hüvelykes FPT méret | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "€7.45
BANJO FITTINGS RB075-050 szűkítő persely, 3/4 MPT x 1/2 hüvelykes FPT méret | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "€7.42
BANJO FITTINGS RB100-025 szűkítő persely, 1 hüvelykes MPT X 1/4 hüvelykes FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1/4"1"€7.91
BANJO FITTINGS RB100-050 szűkítő persely, 1 hüvelykes MPT X 1/2 hüvelykes FPT | AB2KFZ 1MKB7 RB100-0501 "x 1/2"1"€7.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS RB038-025 szűkítő persely, 3/8 MPT x 1/4 hüvelykes FPT méret
€7.51 /Mértékegység