Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS MVS220FP Full Port Manifold Valve Flange X Female Npt With Fkm Seals, 2 Inch Size | BW9KQN

BANJO FITTINGS MVS220FP Full Port Manifold Valve Flange X Female Npt With Fkm Seals, 2 Inch Size

Raktáron
Item: BW9KQN Model: MVS220FP

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€176.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás100 psi
Csőméret2"
KikötőTele
Méret2"
StílusTömpe
Menet típusaNői NPT
típusszelepek
Szelepméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzögGolyó anyagAnyagMax. Üzemi nyomásMax. Működési hőmérsékletMax. NyomásÁr
BANJO FITTINGS V050 Teljes nyílású golyósszelep, 4 csavaros kivitel, 1/2 hüvelykes, polipropilén | AB2KJW 1MKK1 V050golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€64.18
BANJO FITTINGS V075 Polipropilén golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€64.75
BANJO FITTINGS V100FP golyóscsap, teljes nyílással, 1 hüvelykes, polipropilén | AB2KJY 1MKK3 V100FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€71.16
BANJO FITTINGS V125FP teljes nyílással rendelkező golyóscsap, 4 csavaros kivitel, 1-1/4 hüvelykes, polipropilén | AB2KJZ 1MKK4 V125FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€88.83
BANJO FITTINGS V150 teljes nyílással rendelkező golyóscsap, 4 csavaros kivitel, 1-1/2 hüvelykes, polipropilén | AB2KKA 1MKK5 V150golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€90.88
BANJO FITTINGS V200FP Thr teljesnyílású golyósszelep, 6 csavaros kivitel, 2 hüvelykes, polipropilén | AB2KKC 1MKK7 V200FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€126.45
BANJO FITTINGS V300FP Teljes nyílású golyósszelep 6 csavaros kivitel, 3 hüvelykes, polipropilén | AB2KKD 1MKK8 V300FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€346.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS MVS220FP Full Port Manifold Valve Flange X Female Npt With Fkm Seals, 2 Inch Size
€176.64 /Mértékegység