Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS L150C reteszelő anya csatlakozó X tömlőszár, 1-1/2 hüvelyk, polipropilén | BW9AZC

BANJO FITTINGS L150C reteszelő anya csatlakozó X tömlőszár, 1-1/2 hüvelyk, polipropilén

Raktáron
Tétel: BW9AZC Modell: L150C

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€56.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Csatoló mérete1 1 / 2 "
Csatolás típusa
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Méret1 1/2 kg.
Stíluspolipropilén
típusC. rész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKapcsolat típusaCsatoló méreteMéretStílustípusCsatolás típusaTömlő méreteÁr
BANJO FITTINGS 050C csatoló 3/4 x 1/2 hüvelyk 125 Psi polipropilén | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Női csatlakozó x tömlőszár3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€19.52
BANJO FITTINGS 050D csatoló 3/4 x 1/2 hüvelyk 125 Psi polipropilén | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Női csatlakozó x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€21.33
BANJO FITTINGS 075C csatoló 3/4 x 3/4 hüvelyk, 125 Psi polipropilén | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Női csatlakozó x tömlőszár3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€19.87
BANJO FITTINGS 075D csatlakozó 3/4 x 3/4 hüvelyk, 125 Psi polipropilén | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Női csatlakozó x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€18.89
BANJO FITTINGS 100B csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, női csatlakozó x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Női csatlakozó x MNPT1"1"--B1"€21.84
BANJO FITTINGS 100C csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, polipropilén | AA9KMU 1DPK1 100C1"Női csatlakozó x tömlőszár1"1"--C1"€20.88
BANJO FITTINGS 100D csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Női csatlakozó x FNPT1"1"--D1"€22.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS L150C reteszelő anya csatlakozó X tömlőszár, 1-1/2 hüvelyk, polipropilén
€56.69 /Mértékegység