Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS 100D csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2

BANJO FITTINGS 100D csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9KMV Modell: 100DKereszthivatkozás: 1DPK2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete1"
Csatolás típusaD
TömítőanyagEPDM
Tömlő mérete1"
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás125 psi
Csőméret1"
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKapcsolat típusaCsatoló méreteMéretStílustípusCsatolás típusaTömlő méreteÁr
BANJO FITTINGS 050C csatoló 3/4 x 1/2 hüvelyk 125 Psi polipropilén | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Női csatlakozó x tömlőszár3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€17.98
BANJO FITTINGS 050D csatoló 3/4 x 1/2 hüvelyk 125 Psi polipropilén | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Női csatlakozó x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€18.38
BANJO FITTINGS 075C csatoló 3/4 x 3/4 hüvelyk, 125 Psi polipropilén | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Női csatlakozó x tömlőszár3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€18.94
BANJO FITTINGS 075D csatlakozó 3/4 x 3/4 hüvelyk, 125 Psi polipropilén | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Női csatlakozó x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€17.87
BANJO FITTINGS 100B csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, női csatlakozó x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Női csatlakozó x MNPT1"1"--B1"€20.84
BANJO FITTINGS 100C csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, polipropilén | AA9KMU 1DPK1 100C1"Női csatlakozó x tömlőszár1"1"--C1"€18.79
BANJO FITTINGS 125B csatlakozó, 1 x 1-1/4 hüvelyk, 125 Psi polipropilén | AA9KNA 1DPK7 125B1.25 "Női csatlakozó x MNPT1"1"--B1 1 / 4 "€22.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 100D csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, Fnpt
€20.87 /Mértékegység