AKRO-MILS Akrotilt billenő teherautók


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: Öntapadó gumi , Görgő típusa: (2) Forgatható , Szín: Szürke , Keret anyaga: Acél , Mérő: 13 ga. , Fogantyúval együtt: Igen , Magasság: 50 " , Terhelhetőség: 2000 font , Anyaga: polietilén , Mobilitási lehetőség: Kézikönyv , Teljes magasság: 51 " , Teljes hossz: 85 " , Teljes szélesség: 39 " , Kerékátmérő: 12 " , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellKapacitásMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
77710GREY
300 gal.85 "38 "€4,302.20
ajánlatkérés
A
77810GREY
400 Gal.86 "48 "€5,184.18
ajánlatkérés

Akrotilt billenő teherautók

Az Akro-Mils billenő teherautók nagy tömegű, nehéz rakományok egyszerű, egyszemélyes szállítását teszik lehetővé. Varrat nélküli, egy darabból álló, szivárgásmentes kádakkal rendelkeznek, amelyek kényelmesen tisztíthatók, és nem rozsdásodnak, nem korrodálódnak, nem horpadnak vagy horpadnak. Ezek a billenős targoncák teljesen hegesztett és megerősített, porszórt, 13-as méretű vázzal vannak felszerelve, amely a felső perem alá nyúlik, így kiemelkedő szilárdságot és tartósságot kínál. Válasszon a 39 és 48 hüvelykes szélességben elérhető Akro-Mils billenő teherautók széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?