Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS HB150-125 Poly Straight Hose Barb, 1-1/2 hüvelyk Mpt X 1-1/4 hüvelyk Méret | AC8TYB 3DTV4

BANJO FITTINGS HB150-125 poliszta egyenes tömlőrúd, 1-1/2 hüvelykes Mpt X 1-1/4 hüvelykes méret

Raktáron
Cikkszám: AC8TYB Típus: HB150-125Kereszthivatkozás: 3DTV4
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
€5.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Barb méret1.25 "
színekFekete
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Csőméret1.5 "
Méret1 1/2 kg.
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS HB025 Poly Straight Hose Barb, 1/4 hüvelyk Mpt X 1/4 hüvelykes méret | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "€2.14
BANJO FITTINGS HB025-050 Poly Straight Hose Barb, 1/4 hüvelyk Mpt X 1/2 hüvelykes méret | AC8TVW 3DTL7 HB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "€2.49
BANJO FITTINGS HB050 Poly Straight Hose Barb, 1/2 hüvelyk Mpt X 1/2 hüvelykes méret | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "€2.37
BANJO FITTINGS HB050-025 Poly Straight Hose Barb, 1/2 hüvelyk Mpt X 1/4 hüvelykes méret | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€2.43
BANJO FITTINGS HB050-075 Poly Straight Hose Barb, 1/2 hüvelykes Mpt X 3/4 hüvelykes méret | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "€2.55
BANJO FITTINGS HB100 tömlőszár, egyenes, 1 hüvelyk MPT x 1 hüvelyk HB, polipropilén | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"€2.65
BANJO FITTINGS HB100-075 tömlőszár, egyenes, 1 hüvelykes MPT x 3/4 hüvelykes HB, polipropilén | AC8TXH 3DTT5 HB100-0753 / 4 "1"1"€3.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS HB150-125 poliszta egyenes tömlőrúd, 1-1/2 hüvelykes Mpt X 1-1/4 hüvelykes méret
€5.64 /Mértékegység