SZÜRKE HTJ-1000 Magasságú sebességváltó Jack 1000 Lb. | AA3KTG 11N137

GRAY HTJ-1000 Magassági sebességváltó 1000 Lb.

Raktáron
Tétel: AA3KTG Típus: HTJ-1000Kereszthivatkozás: 11N137

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,153.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó Jack
Levegő nyomás90 és 160 PSI
Alapméret41 "
FejIgen
Teherbírás1000 font
Emelési magasság max.72 "
Emelési magasság min.34.5 "
Max. Magasság72 "
Min. Magasság34-1 / 2 In.
típusMagas emelésű, légi / hidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.2
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8425420000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (37.5)
    • Dönthetőség elöl (40 fok)
    • Dönthető kapacitás hátul (20 fok)
    • Dönthető kapacitás oldala (10 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságtípusÁr
GREY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 font34 "8"34 "Nagy teherbírású, kézi / hidraulikus€6,504.42
SZÜRKE HTCJ-2000 nagy magasságú sebességváltó csatlakozó 2206 Lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 font72 "30 "72 "Magas emelésű, nagy teherbírású, légi / hidraulikus€16,206.89

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAY HTJ-1000 Magassági sebességváltó 1000 Lb.
€5,153.23 /Mértékegység