Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poli 90 fokos tömlőszár, 1/4 hüvelyk Mpt X 3/8 hüvelykes méret | AC8TVZ 3DTN1

BANJO FITTINGS HB025/038-90 poli, 90 fokos tömlőrúd, 1/4 hüvelykes Mpt X 3/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AC8TVZ Modell: HB025/038-90Kereszthivatkozás: 3DTN1
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
€2.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök 90 fok
Szög90 diploma
Barb méret3 / 8 "
színekFekete
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
Méret1/4 x 3/8 "
StílusTömlő Barb
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet
típusKönyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretCsőméretMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS HB025-90 polietilén 90 fokos tömlőszár, 1/4 hüvelykes Mpt X 1/4 hüvelykes méret | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "Tömlő BarbKönyök€2.43
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poli 90 fokos tömlőszár, 1/4 hüvelyk Mpt X 1/2 hüvelykes méret | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Tömlő BarbKönyök€2.37
BANJO FITTINGS HB050-90 Poly 90 fokos tömlőszár, 1/2 hüvelykes Mpt X 1/2 hüvelykes méret | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbKönyök€2.55
BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poli 90 fokos tömlőszár, 1/2 hüvelyk Mpt X 3/8 hüvelykes méret | AC8TWR 3DTP8 HB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbKönyök€2.50
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poli 90 fokos tömlőszár, 1/2 hüvelykes Mpt X 3/4 hüvelykes méret | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Tömlő BarbKönyök€2.49
BANJO FITTINGS HB100-90 tömlőszár, 90 fok, 1 hüvelyk MPT x 1 hüvelyk HB, polipropilén | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"Tömlő BarbKönyök€3.62
BANJO FITTINGS HB100/075-90 tömlőszár, 90 fok, 1 hüvelyk MPT x 3/4 hüvelyk HB, polipropilén | AC8TXM 3DTT9 HB100 / 075-903 / 4 "1"1"Tömlő BarbKönyök€3.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS HB025/038-90 poli, 90 fokos tömlőrúd, 1/4 hüvelykes Mpt X 3/8 hüvelykes méret
€2.37 /Mértékegység